Calibre de profundidad digital IP 67 con salida de datos 300 mm

Número de artículo: 418704 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 22,52 € /piezas
  • 26,56 € /piezas
a petición
En stock
59 piezas en stock
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz USB; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Lectura conmutable 0,01 mm
Lectura conmutable 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,04 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz USB; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 67
Altura de las cifras pantalla LCD 8,5 mm
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Longitud de puente 150 mm
Sección transversal regleta graduada 12×3,5 mm
Embalaje Estuche
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 418704 300
EAN / GTIN 4059192064709

Descripción

Ejecución:

Sistema de medición moderno, energéticamente eficaz. Guías lapeadas. Con preajuste (ajuste previo de medición), por ejemplo, para mediciones de distancias con inserto de medición n.° 418630. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada ⌀ 1,5mm, 5mm largo.
Indicador LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 8,5 mm de altura.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Puente adicional de 300 mm de largo n.º 418610. Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.
Cable de datos n.° 498940.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra