Calibre de profundidad digital IP 67 con salida de datos 200 mm

Número de artículo: 418702 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 11,06 € /piezas
  • 19,89 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Sistema MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma ISO 13385
    Capacidad de medición 0 mm
    Lectura conmutable 0,01 mm
    Lectura conmutable 0,0005 pul
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
    Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
    Clase de protección IP IP 67
    Altura de las cifras pantalla LCD 8,5 mm
    Seguridad del valor de medición Sistema MAHR Reference-Lock
    Técnica de medición digital
    Material Acero fino, INOX
    Todas las piezas templado
    Longitud de puente 100 mm
    Sección transversal regleta graduada 16×4 mm
    Embalaje caja estable
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Tipo de producto Calibre de profundidad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 418702 200
    EAN / GTIN 4059192058371
    Número del fabricante 4126699

    Descripción

    Ejecución:

    Indicador LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 8,5 mm de altura.
    Sistema de medición moderno, energéticamente eficaz. Superficies de medición lapeadas con precisión. Con preajuste (ajuste previo de medición), por ejemplo, para mediciones de distancias con inserto de medición n.º 418630. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada ⌀ 1,5 mm, 5 mm largo.

    Función:

    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

    Partes opcionales:

    Puente adicional de 300 mm de largo n.º 418610.Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.
    Cable de datos n.º 498940.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra