Calibre de profundidad de doble gancho 300 mm

Número de artículo: 418520 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 22,93 € /piezas
  • 26,56 € /piezas
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Estuche

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
División 1/20 mm
Longitud de nonio 39 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,08 mm
Medida de gancho a 23 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 10×3 mm
Embalaje Estuche
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 418520 300
EAN / GTIN 4045197203748
Número del fabricante 418520 300

Descripción

Ejecución:

Regla graduada y nonio cromado mate, con escala grabada con precisión. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Aplicación:

Universal para mediciones de profundidad, distancias,holguras y escotaduras, especialmente para taladros. Prestar atención a la medida a.