Pie de rey biselado universal

Número de artículo: 417904
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
300 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Lectura 0,1 mm
Límite de error 0,1 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Tipo de producto Pie de rey biselado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 417904
EAN / GTIN 4045197422729
Número del fabricante 417904

Descripción

Ejecución:

Con reglas de control intercambiables para biselado de 30º- 45º- y 60º.

Aplicación:

Para una comprobación de medida de biseles exacta y sencilla.