{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 26 mm - 200 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
División | 1/20 mm | |
Límite de error | 0,1 mm | |
Longitud de patas L | 60 mm | |
Punta de medición A | 3 mm | |
Punta de medición B | 7 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Pie de rey para ranuras |
Número de artículo | 417900 26-200 | |
EAN / GTIN | 4045197203564 | |
Número del fabricante | 417900 26-200 |