853-f W Cuchilla, P: 40–32 filetes/1”

Número de artículo: 4176043
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
Tipo de producto Inserto de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4176043
EAN / GTIN 4059192009151
Número del fabricante 4176043
Número L L40080 3213

Descripción

Descripción:

  • Inserto de galga de roscas, filo de corte, Whitworth 55 °, paso TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de rosca: Whitworth 55 °
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de inserto de medición: Borde de corte
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Tipo de producto: 40 Z
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Longitud (mm): 15.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra