Carro para tablones

Número de artículo: 4176
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4176
EAN / GTIN 4017976041766
Número del fabricante 4176
Número L L90080 1015

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de chapa de acero, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, superficies internas con cubierta de fieltro, con contacto y barra de empuje. Ruedas con neumáticos. Anchura libre 150 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Ancho de la paleta (mm): 150
Profundidad de la paleta (mm): 500
Longitud total (mm): 500
Ancho total (mm): 357
Altura total (mm): 905
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra