Cono, P=4,5-3 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f W

Número de artículo: 4173450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4173450
EAN / GTIN 4059192007133
Número del fabricante 4173450
Número L L40080 701

Descripción

Descripción:

  • Inserto para calibre de roscas, cónico, Whitworth 55 °, paso 4.5 - 3 TPI, L = 15.5mm, ø = 3.5mm

Característica:

  • Tipo de rosca: Whitworth 55 °
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Paso de rosca en TPI (proxy): verdadero
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Tipo de inserto de medición: Cono
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior e interior
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Tipo de producto: 40 Z
  • Paso de rosca en TPI: 4,5 - 3
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Longitud (mm): 15.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra