Mira trasera, P=5,0 mm 40Z-f 852-f 853-f Tr w. K.

Número de artículo: 4173255KAL
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
Número de artículo 4173255KAL
EAN / GTIN 4059192006822
Número del fabricante 4173255KAL

Descripción

Descripción:

  • Inserto de rosca, mira trasera, trapezoide 30°, paso 5 mm , L = 15.5mm, ø = 3.5 mm

Característica:

  • Paso de rosca en mm (proxy): verdadero
  • Tipo de rosca: Trapezoide 30
  • Tipo de calibración: con calibración
  • Nombre del grupo de productos: Micromar, Marameter
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros, Indicadores de medición
  • Tipo de inserto de medición: Mira trasera
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Estándar de rosca: DIN 103
  • Tipo de producto: 40 Z
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Longitud (mm): 15.5 mm
  • Paso de rosca en mm: 5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra