Kit de reequipamiento clip-step R13 para escalera de mano con peldaños 8 peldaños

Número de artículo: 41573
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41573
    EAN / GTIN 4031405415737
    Número del fabricante 041573

    Descripción

    Descripción:

    • El footpad clip-step R 13 es un caucho antideslizante certificado para nuestras escaleras de paso. La pastilla de rodadura R 13 con perfil de plástico con lecho corindón cumple con los requisitos del grupo de clasificación R 13 y se clasificó en el grupo de clasificación para el área de desplazamiento con V6
    • Especialmente en entornos de trabajo húmedos o manchados con aceite, el soporte de pie clip-step R 13 ofrece un aumento adicional en la seguridad en el trabajo
    • La pastilla de paso clip-step R13 se sujeta al paso sobre toda la superficie y se adapta perfectamente y se puede quitar sin dejar ningún residuo, sin dañar la escalera
    • El soporte de paso clip-step R13 se aplica a pasos que se pueden caminar por ambos lados hasta el paso máximo que se puede caminar según DIN EN 131 y, por lo tanto, funciona como un control óptico para el uso correcto de la escalera
    • Disponible como accesorios individualmente por 15,00 euros sin IVA / pieza (precio de venta recomendado) para su escalera de acero

    Característica:

    • Número de soportes de pie en el conjunto: 5
    • Anchura: 85 mm
    • Altura: 23 mm
    • Longitud: 368 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Plástico
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Antideslizante: Clip-STEP R13
    • Set para escaleras con número de pasos: 8
    • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra