40 EWRi (17) Micrómetro digital 175-200mm, completo con calibración DAkkS

Número de artículo: 4157107DKS
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4157107DKS
EAN / GTIN 4059192058821
Número del fabricante 4157107DKS

Descripción

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Husillo de medición y yunque reforzados con metal duro
  • Accionamiento rápido
  • Carraca pretensada
  • Mango de acero pintado, aislado térmicamente

Descripción:

Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWRi; Rango de medición 175 - 200 mm; ; Interfaz de datos: Integrated Wireless; Grado de protección IP: IP 65; DIN 863-1; Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”; Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Pila, Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Estuche

Característica:

  • Función: TOL (entrada de tolerancia y límite de aviso)
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: ORIGEN (preajuste dimensional)
  • Función: mm/pulgada
  • Tipo de calibración: con calibración Dakks
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • IP Clase de protección: IP 65
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Nombre del producto: Micrómetros digitales
  • Función: DATA (transmisión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: Interfaz de datos bidireccional (consulta externa e introducción de valores característicos, así como ajuste de bloqueos de función individuales a través del software MarCom)
  • Alimentación eléctrica: Batería, tiempo de funcionamiento aprox. 3 años (aprox. 0,5 años con la radio activada)
  • Función: ABS (la visualización puede ponerse a cero sin perder la referencia al ORIGEN)
  • Rango de medición: 7 - 8″
  • Tipo de producto: 40 EEAi
  • Rango de medición: 175 - 200 mm
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
  • Fuerza de medición (texto): 5 - 10
  • Cota c en mm: 207 mm
  • Dimensión a en mm: 106 mm
  • Dimensión b en mm: 13 mm
  • Altura de dígitos: 10 mm
  • Límite de error_µm: 7 µm
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm
  • Desviación del paralelismo en µm: 4 µm
  • Desviación de planitud en µm: 0.6 µm
  • Paso del husillo_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-1