Llave de anillo de trinquete con accionamiento estriado, tamaño estriado 8 x 10 L.109 mm

Número de artículo: 41570810
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41570810
    EAN / GTIN 4018754209361
    Número del fabricante 41570810
    Número L L60010 4799

    Descripción

    Descripción:

    • recta
    • Con perfil de accionamiento estriado
    • 22 dientes
    • cromado

    Característica:

    • a: 9 mm
    • d1: 15 mm
    • d2: 17 mm
    • Longitud [mm): 109 mm
    • Perfil de salida: Spline-Drive
    • Peso: 59 g
    • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 1/4 ″
    • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 5/16 ″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra