Ejecución:
- Indicación numérica de alto contraste
- Husillo de medición antioxidante, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque reforzados con carburo
- Ajuste rápidoQUICK DRIVE
- Husillo no giratorio
- Carraca de tracción
- Mango de acero pintado, aislado térmicamente
Descripción:
Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWR-L; Rango de medición 0 - 25 mm; Prevención de daños en las piezas de trabajo: El husillo no giratorio realiza un palpado por contacto, lo que permite evitar las huellas de arañazos debidos, p. ej., a restos de polvo de rectificado en superficies sensibles y mecanizadas de forma precisa.Ideal para medir láminas de medición delgadas sin que estas se giren ni se deformen.Medición de flancos de roscas mediante alambres de medición de roscas: Los dos soportes del alambre de medición permanecen opuestos entre sí en la posición de intervención gracias al husillo no giratorio.; Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic; Grado de protección IP: IP 65; Norma de fábrica; Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”; Volumen de suministro: Pila, Manual de instrucciones, Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Estuche
Característica:
- Aplicación:
- Interfaz de datos: USB A
- Función: TOL (entrada de tolerancia y límite de aviso)
- Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
- Función: ORIGEN (preajuste dimensional)
- Función: mm/pulgada
- Tipo de calibración: con calibración Dakks
- Nombre del grupo de productos: Micromar
- Nombre del grupo de productos: Micrómetros
- Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional)
- Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
- IP Clase de protección: IP 65
- Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
- Material Superficie de medición: Carburo
- Nombre del producto: Micrómetros digitales
- Interfaz de datos: Digimatic
- Función: DATA (junto con el cable de conexión de datos)
- Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
- Función: Interfaz de datos bidireccional (consulta externa e introducción de valores característicos, así como ajuste de bloqueos de función individuales a través del software MarCom)
- Alimentación eléctrica: Batería, tiempo de funcionamiento aprox. 2 años
- Función: ABS (la visualización puede ponerse a cero sin perder la referencia al ORIGEN)
- Tipo de producto: 40 EWR-L
- Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
- Rango de medición: 0 - 25 mm
- Rango de medición: 0 - 1″
- Fuerza de medición (texto): 5 - 10
- Cota c en mm: 32 mm
- Dimensión a en mm: 24 mm
- Altura de dígitos: 10 mm
- Dimensión b en mm: 9.5 mm
- Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm
- Paso del husillo_mm: 5 mm
- Límite de error_µm: 2 µm
- Desviación del paralelismo en µm: 2 µm
- Desviación de planitud en µm: 0.6 µm
Norma:
Norma de fábrica