Pie de rey digital ABS con puntas de medición 750 mm

Número de artículo: 415621 750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 75,58 € /piezas
  • 69,26 € /piezas
a petición
En stock
89 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma ISO 13385
    Lectura 0,01 mm
    Lectura 0,0005 pul
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Desviación de medición E MPE ± 0,07 mm
    Puntas de medición
    Longitud del pico 150 mm
    ⌀ parte de medición interior 20 mm
    Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
    Técnica de medición digital
    Material Acero fino, INOX
    Todas las piezas templado
    Embalaje caja estable
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Tipo de producto Pie de rey para taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 415621 750
    EAN / GTIN 4045197829931
    Número del fabricante 415621 750

    Descripción

    Ejecución:

    Pie de rey digital con escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero. Indicador digital amplio de alto contraste. El sistema electrónico se desconecta automáticamente al cabo de 5 minutos. Activación simplemente empujando. Las superficies de medición están lapeadas con precisión. Con carcasa metálica rígida.

    Volumen de suministro:

    Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra