{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | |
Longitud del pico | 90 mm | |
⌀ parte de medición interior | 10 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 LR44 | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415611 300 | |
EAN / GTIN | 4045197301444 | |
Número del fabricante | 415611 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pie de rey digital con puntas de medición 300 mm
a petición
En stock
643 piezas en stock
226,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
562 piezas en stock
256,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 | 0,01 |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
⌀ parte de medición interior | 10 | 10 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 LR44 | 081560 CR2032 |