R13step B - Escal.tijera 2 x 10 peld.

Número de artículo: 41561
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Modelo peldaño Nivel
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41561
EAN / GTIN 4003866415618
Número del fabricante 41561
Número L L90010 1111

Descripción

Descripción:

Peldaños perforados de 80 mm con categoría antideslizamiento R13.
Largueros de aluminio anodizado.
Bisagras de aluminio fundido a presión.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

Característica:

Altura de trabajo 4.15 m
Altura vertical de la escalera 2.62 m
Ancho exterior, parte inferior 0.65 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.83 m
Material Aluminio
Medida base 2,16 m × 0,65 m
Nº de peldaños 10
Nº de peldaños 2 × 10
Peso 14.7 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.