{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,03 mm | |
Interfaz | Interfaz Digimatic; Interfaz RS232C; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 mm | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 48 mm | |
Aplicación de radio | Software del fabricante | |
Seguridad del valor de medición | Sistema de bloqueo de referencia MAHR | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 415552 200 | |
EAN / GTIN | 4059192057305 | |
Número del fabricante | 4118907 |