Pie de rey universal digital Multimar 25 EWR 300 mm

Número de artículo: 415546 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 53,12 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock
  • Interfaz: Conexión RS232C; Interfaz Digimatic; Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 0 mm
    Lectura 0,01 mm
    Lectura 0,0005 pul
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
    Límite de error 0,03 mm
    Interfaz Conexión RS232C; Interfaz Digimatic; Puerto USB
    Clase de protección IP IP 65
    Técnica de medición digital
    Material Acero fino, INOX
    Todas las piezas templado
    Embalaje Caja estable
    Suministro de energía con pilas
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 415546 300
    EAN / GTIN 4059192003258
    Número del fabricante 4119000

    Descripción

    Ejecución:

    Brazos de medición intercambiables, insertos palpadores y elementos de tope (accesorio opcional). El indicador numérico se puede leer siempre desde el lado del operador. Posibilidad de ampliación del campo de aplicación mediante giro. Distribución uniforme del peso con medidas pequeñas, ya que ambos soportes de brazo de medición se pueden mover sobre guías. Corredera y guía inoxidables y templados.

    Función:

    IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

    Partes opcionales:

    Brazos de medición n.° 428101, tope de profundidad n.° 428111, asientos de medición n.° 428141, insertos de medición n.° 428120; 428130; 428160; 428170.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra