Stella L - Escalera fija con 10 peldaños

Número de artículo: 41513
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo peldaño Sprosse
Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41513
EAN / GTIN 4003866415137
Número del fabricante 41513
Número L L90010 104

Descripción

Descripción:

Peldaños con huella de 30 mm.
Muy ligero y al mismo tiempo muy estable.
También disponible como escalera de estantería.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Característica:

Altura de trabajo 3.9 m
Ancho del estabilizador 0.8 m
Ancho exterior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera 3.05 m
Material Aluminio
Nº peldaños 10
Peso 7.2 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop