Werkstatt-Messschieber con división en mm y pulgadas 300 mm

Número de artículo: 415120 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 22,52 € /piezas
  • 26,56 € /piezas
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Material: Acero fino, INOX
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma ISO 13385
    Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
    División 1/50 mm
    División 1/128 pul
    Graduación nonio mm/pulgadas
    Desviación de medición E MPE ± 0,04 mm
    Puntas de medición
    Longitud del pico 90 mm
    ⌀ parte de medición interior 10 mm
    Técnica de medición analógico
    Material Acero fino, INOX
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Pie de rey para taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 415120 300
    EAN / GTIN 4062406253776
    Número del fabricante 415120 300

    Descripción

    Ejecución:

    Puntas de medición biseladas para mediciones en el fondo de la rosca y en escotaduras estrechas. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Escala alto contraste. Con tornillo de sujeción. Hasta tam. 300 completamente templado, a partir de tam. 500, superficies de medición templadas.