ALICATE CORTE MT

Número de artículo: 415.MT
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
    Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 415.MT
    EAN / GTIN 3148511754979
    Número del fabricante 415.MT
    Número L L60130 3237

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Adecuados para trabajos de gran fuerza y en serie, estos alicates cortan una amplia gama de materiales
    • El modelo de retención de corte evita la expulsión del alambre.

    Característica:

    • B [mm]: 16
    • C [mm]: 16
    • E [mm]: 8
    • L [m]: 125
    • Corte: H
    • Diámetro de Cu - Ni [mm]: 0,3 - 2,0
    • Diámetro de Fe 30 HRc [mm]: 0,9
    • Diámetro del hilo de piano [mm]: -