Llave de anillo doble abierta acodada. ANILLO ABIERTO SW.5 / 8 x 3/4 ″ L.218 mm

Número de artículo: 41483640
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41483640
EAN / GTIN 4018754022885
Número del fabricante 41483640
Número L L60010 903

Descripción

Descripción:

  • Con doble hexágono
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Longitud [mm): 218 mm
  • m1: 12,7 mm
  • m2: 15,8 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 148 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 5/8 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 3/4 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra