Comfortstep Trec LH - Esc.estant. 9 esc.

Número de artículo: 41415
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Escalera para estanterías

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41415
EAN / GTIN 4003866414154
Número del fabricante 41415

Descripción

Descripción:

Tanto el rodamiento del cabezal como las ruedas de freno con muelle en la parte inferior se bloquean automáticamente al subirse a la escalera.
Cuando no se utiliza la escalera, se puede recoger y poner en vertical contra la estantería.

Característica:

Altura de enganche vertical máxima 2.83 m
Altura de enganche vertical mínima 2.59 m
Altura de trabajo 3.5 m
Ancho exterior 555 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Material Aluminio
Nº de peldaños 9
Peso 6.6 kg
Unión larguero peldaño/escalón atornillado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.