Saferstep S - Escalera tijera 8 peldaños

Número de artículo: 41378
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Modelo peldaño Stufe
    Tipo de producto Escalera de tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41378
    EAN / GTIN 4003866413782
    Número del fabricante 41378
    Número L L90010 324

    Descripción

    Descripción:

    Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
    Largueros de aluminio anodizado.
    Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
    Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
    Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
    Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
    Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

    Característica:

    Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 68mm / 48mm
    Altura de la plataforma 2.12 m
    Altura de trabajo 4.15 m
    Ancho de la plataforma 300 mm
    Ancho exterior, parte inferior 0.64 m
    Carga max. 150 kg
    Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
    Huella 80 mm
    Longitud de la escalera 2.99 m
    Material Aluminio
    Medida base 1,58 m × 0,64 m
    Medida plataforma 250 mm
    Nº de peldaños con plataforma 8
    Peso 12.3 kg
    Unión larguero peldaño/escalón embutido

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 131 profesional.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra