Saferstep S - Escalera tijera 6 peldaños

Número de artículo: 41376
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Modelo peldaño Nivel
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41376
EAN / GTIN 4003866413768
Número del fabricante 41376
Número L L90010 219

Descripción

Descripción:

Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
Largueros de aluminio anodizado.
Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 68mm / 48mm
Altura de la plataforma 1.59 m
Altura de trabajo 3.6 m
Ancho de la plataforma 300 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.58 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.43 m
Material Aluminio
Medida base 1,25 m × 0,58 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 6
Peso 9.9 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.