40 A Micrómetro para exteriores 5–6” esmaltado

Número de artículo: 4134905
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4134905
EAN / GTIN 4059192003982
Número del fabricante 4134905
Número L L40080 439

Descripción

Ejecución:

  • Piezas de manejo e indicación cromadas mate antideslumbrantes
  • Estribo de acero con recubrimiento duro
  • Husillo de medición y yunque de acero templado, reforzado con carburo
  • Placas de aislamiento térmico
  • Accionamiento rápido con carraca integrada
  • Dispositivo de fijación

Descripción:

Micrómetro de exteriores Micromar 40 A
  • Rango de medición estándar de fábrica en pulgadas: 5 - 6″
  • scala de graduación en pulgadas: .0001''
Alcance de suministro: Manual de instrucciones, + Calibre de ajuste (del rango de medición 1-2″), maletín.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de producto: 40 A
  • Paso del husillo (pulgadas): .025″
  • Límite de error en pulgadas: .00024″
  • Graduación de la escala pulgadas: .0001''
  • Observación Dimensiones: * con indicación de escala ″0″
  • Dimensión a en mm: 156 mm
  • Dimensión b en mm: 83.5 mm
  • Cota c en mm: 13 mm
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm

Norma:

Norma de fábrica

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop