Everest EFA 2E - Esc.ext.man. PRFV 2x12

Número de artículo: 41292
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Escalera móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41292
EAN / GTIN 4003866412921
Número del fabricante 41292
Número L L90010 697

Descripción

Descripción:

Largueros y peldaños de 30 mm x 30 mm en fibra de vidrio para una alta resistencia química.
Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Ancho exterior del tramo inferior: 430 mm.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 6.75 m
Ancho del estabilizador 1 m
Ancho exterior 420 mm
Ancho exterior del tramo inferior 420 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera, retraída 3.51 m
Material PVC reforzado con fibra de vidrio
Nº peldaños 12
Nº peldaños 2 × 12
Peso 23.3 kg

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra