Everest EFA 2E - Esc.ext.man. PRFV 2x8

Número de artículo: 41288
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Escalera móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41288
    EAN / GTIN 4003866412884
    Número del fabricante 41288
    Número L L90010 262

    Descripción

    Descripción:

    Largueros y peldaños de 30 mm x 30 mm en fibra de vidrio para una alta resistencia química.
    Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
    Ambos tramos se pueden utilizar por separado como escalera fija.
    Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
    Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
    Ancho exterior del tramo inferior: 430 mm.
    Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

    Característica:

    Altura de trabajo 4.95 m
    Ancho del estabilizador 0.8 m
    Ancho exterior 420 mm
    Ancho exterior del tramo inferior 420 mm
    Carga max. 150 kg
    Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
    Huella 30 mm
    Longitud de la escalera, retraída 2.44 m
    Material PVC reforzado con fibra de vidrio
    Nº peldaños 2 × 8
    Nº peldaños 8
    Peso 14.3 kg

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 131 profesional.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra