{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
Área de medição | lapeado de forma muy fina | |
embalagem | Caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 412815 150 | |
EAN/GTIN | 4062406156497 | |
Número do fabricante | 412815 150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Paquímetro digital ABS + kit de acessórios 150
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
292,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 530 peças em stock
67,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
todas as peças | templado | templado |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | Ajuste único del punto cero |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
embalagem | Caja estable | Caja estable |
Tecnologia de medição | digital | digital |