Skyline EFA 2E - Esc.ext.mec. PRFV 2x16

Número de artículo: 41276
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 2×16
Tipo de producto Escalera de cuerda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41276
EAN / GTIN 4003866412761
Número del fabricante 41276
Número L L90010 989

Descripción

Descripción:

Largueros y peldaños de 30 mm x 30 mm en fibra de vidrio para una alta resistencia química.
Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Tramo superior de la escalera con ruedas de deslizamiento con rodadura de goma.
Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
Material certificado y probado contra el desgaste a largo tiempo según UNE EN ISO 4892-2.
Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Ancho exterior del tramo inferior: 430 mm.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 8.5 m
Ancho del estabilizador 1.2 m
Ancho exterior 420 mm
Ancho exterior del tramo inferior 420 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera, retraída 4.64 m
Material PVC reforzado con fibra de vidrio
Nº peldaños 16
Nº peldaños 2 × 16
Peso 41.3 kg

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.