30 EWR Calibre de profundidad digital 200 mm IP67, con estuche

Número de artículo: 4126699KAL
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
    Tipo de producto Calibre de profundidad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4126699KAL
    EAN / GTIN 4059192058371
    Número del fabricante 4126699KAL
    Número L L40080 2903

    Descripción

    Ejecución:

    • Indicación numérica de alto contraste
    • Tornillo de fijación en la parte superior
    • Guías lapeadas
    • Superficies de medición de acero inoxidable, endurecidas
    • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
    • Inmediatamente lista para medir gracias al sistema de referencia
    • Guías elevadas para proteger la báscula
    • Excelente resistencia al polvo, refrigerantes y lubricantes
    • Limpia suciedad en la corredera

    Descripción:

    Calibre de profundidad digital MarCal 30 EWR Rango de medición: 0 - 200 mm
    • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 mm / 0,0005 pulgadas
    • Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Clase de protección IP: IP 67
    Suministro: Batería, manual de instrucciones, maletín.

    Característica:

    • Interfaz de datos: USB A
    • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
    • Función: PRESET (preajuste dimensional)
    • Interfaz de datos: Opto RS-232C
    • Función: ON/OFF
    • Función: mm/pulgada
    • Tipo de calibración: con calibración
    • Nombre del grupo de productos: Calibre
    • Nombre del grupo de productos: MarCal
    • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
    • Nombre del producto: Calibre de profundidad digital
    • Interfaz de datos: Digimatic
    • Función: DATA (junto con el cable de conexión de datos)
    • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
    • Función: AUTO-ON / OFF
    • Tipo de producto: 30 EWR
    • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
    • Rango de medición: 0 - 8″
    • Rango de medición: 0 - 200 mm
    • Límite de error en pulgadas: .001″
    • Dimensión a en mm: 284 mm
    • Dimensión b en mm: 100 mm
    • Altura de dígitos: 8.5 mm
    • Límite de error (mm): 0.03 mm

    Norma:

    ISO 13385-2

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra