Calibre pie de rey con reloj 150/01

Número de artículo: 412350 150/01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 11,52 € /piezas
  • 20,71 € /piezas
a petición
En stock
468 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Varilla de profundidad: angular 4,8×1,7
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Varilla de profundidad angular 4,8×1,7
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura (escala circular) 0,01 mm
Vuelta de indicador 1 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Longitud del pico 40 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Tabla de roscas Tabla de pie de rey
Tipo de producto Calibre pie de rey con reloj

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 412350 150/01
EAN / GTIN 4045197203083
Número del fabricante 412350 150/01

Descripción

Ejecución:

Escala cromada mate. Con protección contra golpes y cremallera protegida. Reloj de precisión con esfera giratoria con tornillo de sujeción.
Lectura 1 mm en la guía, 1/100 mm en la escala circular.