16 EWRi-V Pinza digital de 200 mm, incluyendo accesorios con calibración DAkkS

Número de artículo: 4118907DKS
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
Capacidad de medición 0 mm - 200 mm
Técnica de medición digital
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4118907DKS
EAN / GTIN 4059192057305
Número del fabricante 4118907DKS

Descripción

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Tornillo de bloqueo superior
  • Guías lapeadas
  • Cuchillas de medición para medición interna
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
  • Dispositivo de medición por etapas
  • Listo para medir inmediatamente gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Excelente resistencia al polvo, refrigerantes y lubricantes
  • Limpiador de suciedad en la corredera

Descripción:

Pie de rey universal digital MarCal 16 EWRi-V; Rango de medición: 0 - 200 mm; Resolución mm/pulgadas: 0.01 mm / 0.0005 inch; Varilla de profundidad: angular; Interfaz de datos: Integrated Wireless; Grado de protección IP: IP 67; Volumen de suministro: Pila, Manual de instrucciones, Estuche, Calibre de ajuste para mediciones interiores 16 Eel, Dispositivo de fuerza de medición 16 Ec, Puente de medición de profundidad 16 Em, Piezas de medición 16 Eea 1-3 para mediciones exteriores, Piezas de medición 16 Eei 1-3 para mediciones interiores

Característica:

  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: PRESET (preajuste dimensional)
  • Función: ON/OFF
  • Función: mm/pulgada
  • Tipo de calibración: con calibración Dakks
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del grupo de productos: MarCal
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
  • Aplicación: Puede utilizarse como calibre estándar (dispositivo de medición cuádruple) con accesorios estándar para medir rebajes, ranuras, etc. con accesorios especiales para medir roscas, taladros, dientes de engranajes
  • Medición de profundidad: angular
  • Nombre del producto: Calibre universal digital
  • Función: DATA (junto con el cable de conexión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: AUTO-ON / OFF
  • Tipo de producto: 16 EWRi-V
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Rango de medición: 0 - 8″
  • Rango de medición: 0 - 200 mm
  • Límite de error en pulgadas: .001″
  • Dimensión d en mm: 285 mm
  • Dimensión b en mm: 48 mm
  • Cota c en mm: 16.5 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Límite de error (mm): 0.03 mm

Norma:

Norma de fábrica