16 Eei4 Contacto de medición a partir de D: 9 mm interior

Número de artículo: 4118816
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Pies de rey

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4118816
EAN / GTIN 4059192003210
Número del fabricante 4118816
Número L L40080 80

Descripción

Descripción:

  • Inserto de medición 16 Eei 4 para medición interior (4 x 2,5 mm)

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del producto: Inserto de medición para medición interna
  • Nombre del grupo de productos: MarCal
  • Aplicación: desde diámetro 8,5 mm
  • Categorías de accesorios (eShop): 16 Eei Plaquitas de medición para medición interna
  • Tipo de producto: 16 Eei 4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra