Llave de anillo doble Tamaño estriado 16 x 18 1/2 x 9/16 ″ L.290 mm

Número de artículo: 41161618
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41161618
EAN / GTIN 4018754133529
Número del fabricante 41161618
Número L L60010 1501

Descripción

Descripción:

  • extralargos
  • Con perfil de accionamiento estriado
  • acodado 15°
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 290 mm
  • Perfil de salida: Spline-Drive
  • Peso: 161 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 1/2 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 9/16 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra