Megastep S - Escalera tijera 4 peldaños

Número de artículo: 41146
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41146
EAN / GTIN 4003866411467
Número del fabricante 41146

Descripción

Descripción:

Resistencia de carga: 250 kg.
Peldaños estriados de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
Largueros anodizados en negro y resistentes al desgaste.
Plataforma de aluminio extrusionado (250 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 73mm / 58mm
Altura de la plataforma 1.06 m
Altura de trabajo 3.1 m
Ancho de la plataforma 250 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.47 m
Carga max. 250 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 60 mm
Longitud de la escalera 1.87 m
Medida base 0,93 m × 0,47 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 4
Peso 7.3 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop