Llave de anillo doble SW.19 x 22 mm L.408 mm

Número de artículo: 41031922
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41031922
EAN / GTIN 4018754140428
Número del fabricante 41031922
Número L L60010 2675

Descripción

Descripción:

  • extralargos
  • acodado 15°
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 408 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 520 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 19 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 22 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra