Cable adaptador RS-232-USB (0,2 m) Opto

Número de artículo: 4102330
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
    Tipo de producto Cable de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4102330
    EAN / GTIN 4059192001926
    Número del fabricante 4102330
    Número L L40110 183

    Descripción

    Ejecución:

    • Para conectar el equipo de medición a un PC
    • Transferencia de datos a MarCom o mediante interfaz COM virtual a otras aplicaciones

    Descripción:

    • Opto USB cable adaptador RS232-USB (0,2 m)

    Característica:

    • Interfaz de datos: USB A
    • Interfaces de hardware: USB A
    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Interfaces de hardware: RS-232C
    • Tipo de producto: Opto USB
    • Nombre del grupo de productos: Procesamiento de datos de medición
    • Nombre del grupo de productos: MarConnect
    • Para el dispositivo de medición: Digimar M814 ( en combinación con el cable 4102510) ; Multimar 25 ES ( en combinación con el cable 4102510) ; MarTool 106 ES ( en combinación con el cable 4102510)
    • Categorías de accesorios (eShop): Cable de datos
    • Nombre del producto: Cable adaptador RS232-USB
    • Longitud del cable: 0.2 m

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra