Transmisor inalámbrico RS-232e Millimar

Número de artículo: 4102233
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4102233
EAN / GTIN 4059192001803
Número del fabricante 4102233
Número L 402749

Descripción

Ejecución:

  • Para el reequipamiento de todos los aparatos de medición manuales Mahr con interfaz de datos
  • Transmisión inalámbrica del valor medido desde el aparato de medición al PC
  • Transmisión segura de datos gracias a la realimentación de la recepción del valor medido desde el PC al equipo de medida
  • Acuse de recibo óptico en el módulo emisor
  • Módulos emisores compactos sin antena externa
  • Radioenlace bidireccional (interrogación remota del equipo de medida)
  • Frecuencia de radio de 2400 MHz

Descripción:

  • RS-232 e RS-232 e Módulo transmisor para e-Stick

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Módulo transmisor
  • Interfaz de datos: RS-232C
  • Interfaces de hardware: RS-232C
  • Tipo de producto: RS-232 e
  • Para el dispositivo de medición: Millimar C1208, C1216, C1245, S1840, Digimar 817 CLM
  • Nombre del grupo de productos: Procesamiento de datos de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarConnect
  • Distancia de radio: hasta 6 m
  • Banda de frecuencia: 2400 MHz