16 EWe Transmisor inalámbrico MahrSimplex

Número de artículo: 4102231
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4102231
EAN / GTIN 4059192001780
Número del fabricante 4102231
Número L 402747

Descripción

Ejecución:

  • Para el reequipamiento de todos los aparatos de medición manuales Mahr con interfaz de datos
  • Transmisión inalámbrica del valor medido desde el aparato de medición al PC
  • Transmisión segura de datos gracias a la realimentación de la recepción del valor medido desde el PC al equipo de medida
  • Acuse de recibo óptico en el módulo emisor
  • Módulos emisores compactos sin antena externa
  • Radioenlace bidireccional (interrogación remota del equipo de medida)
  • Frecuencia de radio de 2400 MHz

Descripción:

  • 16 EWe 16 EWe módulo transmisor para e-Stick

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Módulo transmisor
  • Nombre del grupo de productos: Procesamiento de datos de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarConnect
  • Para el dispositivo de medición: MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN ; Digimar 814 SR ; Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR ; MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR ; MarSurf PS1, PS10 ;
  • Interfaz de datos: Interfaz EX
  • Interfaces de hardware: Interfaz EX
  • Distancia de radio: hasta 6 m
  • Tipo de producto: 16 EWe
  • Banda de frecuencia: 2400 MHz