Comfortstep L - Escalera fija 7 peld.

Número de artículo: 41013
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41013
EAN / GTIN 4003866410132
Número del fabricante 41013
Número L L90010 579

Descripción

Descripción:

Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
Largueros de aluminio anodizado.
Tramo superior con tacos de apoyo para mayor seguridad.
También disponible como escalera de estantería.
Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
Peldaños atornillados a los largueros.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
Escalera de imagen - p.ej. para oficinas, tiendas de diseño, exposiciones, etc.

Característica:

Altura de trabajo 3 m
Ancho exterior 380 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.14 m
Material Aluminio
Nº de peldaños 7
Peso 5 kg
Unión larguero peldaño/escalón atornillado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop