1/2″ Punta de destornillador 40 mm

Número de artículo: 4101-1
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4101-1
EAN / GTIN 4991644092017
Número del fabricante 4101-1
Número L L60050 323

Descripción

Descripción:

Longitud: 40 mm
Dimensión D2: 22 mm
D1: 2.7×18.6 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
2, 7x18, 6
Ranura
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra