Llaves acodadas para tornillos Torx® puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Número de artículo: 410.4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 410.4
    EAN / GTIN 7610733030835
    Número del fabricante PB 410.4
    Número L L60060 1700

    Descripción

    Descripción:

    • Llaves acodadas
    • Para tornillos Torx®
    • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

    Característica:

    • Diámetro: 2.5 mm
    • Longitud interior del mango: 45 mm
    • Longitud interior del pasador: 13 mm
    • Para tornillos metálicos M: 1 mm
    • Perfil: para tornillos Torx
    • Torx® tamaño de tornillo: 4

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra