Caja alu K470; 195l, IM: 780x480x520mm

Número de artículo: 40844
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
rodillos integrados no
Tipo de producto Caja de aluminio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40844
EAN / GTIN 4003866408443
Número del fabricante 40844
Número L L90010 1417

Descripción

Descripción:

Tapa con bisagra continua de acero inoxidable, dos cintas de sujeción y junta perimetral de sellado en la tapa.
Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
Gran estabilidad gracias a 3 marcos de perfil de aluminio completamente soldados.
Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
25 tamaños estándar, posibilidad de modelos a medida bajo pedido.
Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.

Característica:

Alto exterior 550 mm
Altura interior 520 mm
Ancho exterior 530 mm
La. x An. x Al. interior 780 mm × 480 mm × 520 mm
Longitud exterior 830 mm
Longitud interior 780 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 103 kg
Material Aluminio
Peso 11.1 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado 43879
Volumen 195 l