Chaqueta de invierno Multinorm XL

Número de artículo: 406915143389XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color gelb / marineblau
    Tamaño unisex XL
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 406915143389XL
    EAN / GTIN 7330509552124
    Número del fabricante 406915143389XL
    Número L L00980 361

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
    Cuello forrado en forro polar, Cuello alto con cremallera, Con botones para colocar una capucha (se vende por separado, 2169)
    Etiquetas de certificación externas
    Obillas colocadas a ambos lados del pecho para colocar el microfone y otros accesorios

    Acabado
    Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
    Final de manga ajustable con cierre de adherencia

    Bolsillos
    Bolsillo de pecho con solapa, Bolsillo de pecho con cremallera metálica oculta
    Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillo interior con solapa

    Forro
    Forro acolchado

    Cierre frontal
    Robusta cremallera metálica unidireccional oculta, Tapa frontal con botones de presión metálicos ocultos

    Funcionalidad
    Forro, repelente al aceite, a la suciedad y al agua

    Reflex
    Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles

    Descripción:

    • Chaqueta de invierno multiforme diseñada para ser visible desde todas las direcciones, incluso al agacharse
    • Bolsillos de fácil acceso para todas sus necesidades combinados con un ajuste cómodo, material duradero y mayor seguridad hacen de esta chaqueta la elección ideal para condiciones de trabajo extremas y exigentes
    • Certificada según EN ISO 20471, XS-L clase 2, XL-> clase 3
    • EN 1149-5, IEC 61482-2 clase 2
    • EN 342
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 11611, clase 1 A1+A2
    • EN 13034 PB (6)
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Norma:

    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra