Carro alu W171;1050l; IM:1250x700x1200mm

N.º do artigo: 40674
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 40674
EAN/GTIN 4003866406746
Número do fabricante 40674
Número L L60070 3411

Descrição

Descripción:

Perfil de refuerzo de marco y base, para garantizar la unión permanente de paredes y base.
Paredes de aluminio natural reforzadas con nerviaciones perimetrales y en las esquinas.
Pared frontal con puerta abatible hasta media altura para cargar y descargar cómodamente el carro.
Recorte de la pared frontal reforzado con perfil soldado.
Pared abatible mediante soportes de pernos bilaterales.
Rodamiento: 2 ruedas de goma giratoria y 2 ruedas fijas situadas en las esquinas, Ø 125 mm, funcionamiento suave, no dejan huella y con sistema antihilos.

Característica:

Alto exterior 1400 mm
Altura interior 1200 mm
Ancho exterior 750 mm
La. x An. x Al. interior 1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm
Longitud exterior 1300 mm
Longitud interior 1250 mm
Peso 33 kg
Volumen 1050 l

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta