Ejecución:
Para montar con herramientas
Descripción:
Perfil de refuerzo de marco y base, para garantizar la unión permanente de paredes y base.
Paredes de aluminio natural reforzadas con nerviaciones perimetrales y en las esquinas.
Un lateral longitudinal con recorte, aprox. 1.230 x 295 mm.
Recorte de la pared frontal reforzado con perfil soldado.
Una barra de empuje en cada lateral corto.
Rodamiento: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, Ø 200 mm, 40 mm de ancho, de fácil rodaje, de goma que no deja huella y con sistema antihilos.
Característica:
Alto exterior 980 mm
Altura interior 700 mm
Ancho exterior 950 mm
La. x An. x Al. interior 1.500 mm × 900 mm × 700 mm
Longitud exterior 1650 mm
Longitud interior 1500 mm
Peso 37 kg
Volumen 945 l
Nota:
Productos voluminosos
Escaleras con peldaños y escalones
Plazo de entrega: 3 días