Carro alu W171; 350l; IM: 900x500x780mm

Número de artículo: 40633
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40633
    EAN / GTIN 4003866406333
    Número del fabricante 40633
    Número L L60070 3448

    Descripción

    Descripción:

    Perfil de refuerzo de marco y base, para garantizar la unión permanente de paredes y base.
    Paredes de aluminio natural reforzadas con nerviaciones perimetrales y en las esquinas.
    Pared frontal con puerta abatible hasta media altura para cargar y descargar cómodamente el carro.
    Recorte de la pared frontal reforzado con perfil soldado.
    Pared abatible mediante soportes de pernos bilaterales.
    Rodamiento: 2 ruedas de goma giratoria y 2 ruedas fijas situadas en las esquinas, Ø 125 mm, funcionamiento suave, no dejan huella y con sistema antihilos.

    Característica:

    Alto exterior 980 mm
    Altura interior 780 mm
    Ancho exterior 550 mm
    La. x An. x Al. interior 900 mm × 500 mm × 780 mm
    Longitud exterior 950 mm
    Longitud interior 900 mm
    Peso 18.5 kg
    Volumen 350 l

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra