Bolsa herr.autoancl., aprox.430x260x60mm

Número de artículo: 40630
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40630
EAN / GTIN 4003866406302
Número del fabricante 40630

Descripción

Ejecución:

Para montar con herramientas

Descripción:

Con solapa abatible para acceder facilmente a las herramientas.
Para auto montaje.
Montaje de ref. 40627 mediante remaches huecos de dos partes, ref. 40630 equipado con autoadhesivo.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Ancho 260 mm
Apto para longitudes a partir de 550 mm
Dimensiones 430 mm × 260 mm × 60 mm
Longitud 430 mm
Peso 3 kg

Nota:

Productos voluminosos
Escaleras con peldaños y escalones
Plazo de entrega: 3 días

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra