ALICATE CORTE AL RAS ESD

Número de artículo: 406.E
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 406.E
EAN / GTIN 3148511752456
Número del fabricante 406.E
Número L L60130 8599

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Protección de los componentes electrónicos contra los peligros de las descargas electrostáticas
  • ESD
  • La nueva y más delgada forma ojival hace que estos alicates sean potentes y manejables
  • Los alicates 405 pueden cortar cuerda de piano de 0,4 mm de grosor

Característica:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Corte: H
  • Diámetro de Cu - Ni [mm]: 0,1 - 1,3
  • Diámetro de Fe 30 HRc [mm]: 0,7
  • Diámetro del hilo de piano [mm]: -